Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OptiLine OL45 kanyarelem 90° készlet 185x55, fehér GT95879 - ISM10503

MásolásMásolás
Schneider - OptiLine OL45 kanyarelem 90° készlet 185x55, fehér GT95879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 212 mm

  • Szélesség - 212 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028281

Sonepar cikkszám

GT95879

Gyártói cikkszám

ISM10503

Gyártói típuskód

ISM10503

Magasság:

212 mm

Szélesség:

212 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

OptiLine OL45 kanyarelem 90° készlet 185x55, fehér