Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - OptiLine OL45 kanyarelem 90° készlet 185x55, fehér SN014127 - ISM10503P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OptiLine OL45 kanyarelem 90° készlet 185x55, fehér SN014127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 212 mm

  • Szélesség - 212 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480681868

Sonepar cikkszám

SN014127

Gyártói cikkszám

ISM10503P

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10503P

Magasság:

212 mm

Szélesség:

212 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 185x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattinth