Schneider - OptiLine OL45 külső könyök 185x55, fehér GT96586 - ISM10502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 194 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028274
Sonepar cikkszám
GT96586
Gyártói cikkszám
ISM10502
Gyártói típuskód
ISM10502
Szélesség:
194 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OptiLine OL45 külső könyök 185x55, fehér