Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OptiLine OL45 takaró elem+2 toldó 185x55, fehér GT95876 - ISM10506

MásolásMásolás
Schneider - OptiLine OL45 takaró elem+2 toldó 185x55, fehér GT95876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 185-185 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 57 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028311

Sonepar cikkszám

GT95876

Gyártói cikkszám

ISM10506

Gyártói típuskód

ISM10506

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

185-185 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

57 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

OptiLine OL45 takaró elem+2 toldó 185x55, fehér