Schneider - OptiLine OL70 belső könyök 80x55, fehér GT92402 - ISM11101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 89 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028571
Sonepar cikkszám
GT92402
Gyártói cikkszám
ISM11101
Gyártói típuskód
ISM11101
Szélesség:
89 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OptiLine OL70 belső könyök 80x55, fehér