Schneider - Optiline OL70 kábelrögzítõ, kék SN147622 - ISM11901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - eszközbeépítő csatornák
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 48 mm
Magasság - 42 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147622
Gyártói cikkszám
ISM11901
Gyártói típuskód
ISM11901
Alkalmas:
eszközbeépítő csatornák
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
42 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Optiline OL70 kábelrögzítõ, kék