Schneider - OptiLine OL70 végzáró 95x55, alu-szürke GT78890 - ISM11254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 99 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028823
Sonepar cikkszám
GT78890
Gyártói cikkszám
ISM11254
Gyártói típuskód
ISM11254
Szélesség:
99 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
OptiLine 70, stop-vég, PC/ABS, alumínium fémes. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, A