Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OptiLine Pop-up doboz, 3 modulos, szerelvények nélk SN013708 - ISM20400

MásolásMásolás
Schneider - OptiLine  Pop-up doboz, 3 modulos, szerelvények nélk SN013708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat kombináció - 3-szoros

  • Csatlakozóvezetékek száma - 1

  • Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen

  • Kábelhossz - 0 m

  • Keresztmetszet - 0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480317484

Sonepar cikkszám

SN013708

Gyártói cikkszám

ISM20400

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20400

Csatlakozóaljzat kombináció:

3-szoros

Csatlakozóvezetékek száma:

1

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Kábelhossz:

0 m

Keresztmetszet:

0 mm2

Vezeték színe:

fekete

Csatlakozóvezeték halogénmentes:

Igen

Hosszúság:

252 mm

OPTILINE 45mini Pop-up doboz, 6molulos, szerelvények nélkül, eloxált alu. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: szervizdoboz - termék vagy komponens típusa: szervizdoboz - szervizdoboz típusa: felugró - készülékbemutatás: üres. Előnyök