Schneider - OPTILINE végzáró 185x55 mm, alu SN029618 - ISM10554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 189 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480028366
Sonepar cikkszám
SN029618
Gyártói cikkszám
ISM10554
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10554
Szélesség:
189 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
OptiLine 45 OptiLine 70, stop-vég, PC/ABS, alumínium fémes. termékcsalád: OptiLine 70, OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák