Schneider - Optóérzékelő erősítő opt. szálhoz DC PNP optimáli G04329 - XUDH003537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kimeneti áram - 100 mA
Feszültség fajtája - DC
Erősítő szélessége - 32 mm
Erősítő magassága - 61 mm
Erősítő hossza - 14.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04329
Gyártói cikkszám
XUDH003537
Gyártói típuskód
XUDH003537
Max. kimeneti áram:
100 mA
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
32 mm
Erősítő magassága:
61 mm
Erősítő hossza:
14.2 mm
Érzékelők ; Optikai érzékelő / száloptikai erősítő ; %Optóérzékelő erősítő opt. szálhoz DC PNP optimáli