Schneider - Optóérzékelő fénysorompó vevő komp házas AC/DC 15m G04301 - XUJM100314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Időfunkcióval - Igen
Szenzor szélessége - 27 mm
Szenzor magassága - 86 mm
Szenzor hossza - 83 mm
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110633153
Sonepar cikkszám
G04301
Gyártói cikkszám
XUJM100314
Gyártói típuskód
XUJM100314
Időfunkcióval:
Igen
Szenzor szélessége:
27 mm
Szenzor magassága:
86 mm
Szenzor hossza:
83 mm
Feszültség fajtája:
AC
Érzékelők ; Prizmás optikai érzékelő ; %Optóérzékelő fénysorompó vevő komp házas AC/DC 15m