Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Optóérzékelő Fotoérzékelő reflexiós 4m IP67 SN002442 - XULM040319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Optóérzékelő Fotoérzékelő reflexiós 4m IP67 SN002442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 8000 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 4000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002442

Gyártói cikkszám

XULM040319

Gyártói típuskód

XULM040319

Max. kapcsolási távolság:

8000 mm

Névleges kapcsolási távolság:

4000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

relékapcsolat

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ház anyaga:

műanyag

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Reakcióidő:

25 ms

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Kapcsolási frekvencia:

20 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizált

Max. kimeneti áram:

2000 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Reflektorral:

Igen

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

1

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

70 mm

Szenzor hossza:

45 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Optóérzékelő Fotoérzékelő reflexiós 4m