Nem visszaküldhető

Schneider - Optóérzékelő opt.szálas fénysorompó 50 v. 400mm IP64 G04346 - XUFN35301

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Optóérzékelő opt.szálas fénysorompó  50 v. 400mm IP64 G04346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - egyéb

  • Szálak száma - 1

  • Ér-fajta - egyéb

  • Szálak száma erenként - 1

  • Rágcsálóvédelem - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110345360

Sonepar cikkszám

G04346

Gyártói cikkszám

XUFN35301

Gyártói típuskód

XUFN35301

Szál fajtája:

egyéb

Szálak száma:

1

Ér-fajta:

egyéb

Szálak száma erenként:

1

Rágcsálóvédelem:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel fémmentes:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelgeometria:

kerek

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

10 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Tömeg:

0.045 kg/km

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Száloptikás fényvezető erősítőhöz, műanyag, 2m, érzékelési tartomány 50mm. termékcsalád: OsiSense XU - érzékelő neve: XUF - névleges érzékelési távolság: 0.05 m, 1 m XUFZ01, 0.05 m XUFZ02.