Schneider - Optóérzékelő opt. szálas fénysorompó 80mm G40306 - XUFS0810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Szálak száma - 2
Ér-fajta - egyéb
Szálak száma erenként - 2
Rágcsálóvédelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40306
Gyártói cikkszám
XUFS0810
Gyártói típuskód
XUFS0810
Szál fajtája:
egyéb
Szálak száma:
2
Ér-fajta:
egyéb
Szálak száma erenként:
2
Rágcsálóvédelem:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
szürke
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel fémmentes:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Kábelgeometria:
kerek
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
90 mm
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Tömeg:
0.075 kg/km
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem