Schneider - Optóérzékelő prizmarefl. fémh. M18 DC 5,5/4mm G04210 - XU1N18PP340D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 4000 mm
Időfunkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram - 100 mA
Szenzor szélessége - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04210
Gyártói cikkszám
XU1N18PP340D
Gyártói típuskód
XU1N18PP340D
Max. kapcsolási távolság:
4000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Szenzor szélessége:
18 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; %Optóérzékelő prizmarefl. fémh. M18 DC 5,5/4mm