Schneider - Optóérzékelő prizmarefl. műa.h. M18 DC 5,5/4mm G04215 - XU1P18PP340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 5500 mm
Időfunkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Reflektorral - Igen
Szenzor szélessége - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110727500
Sonepar cikkszám
G04215
Gyártói cikkszám
XU1P18PP340
Gyártói típuskód
XU1P18PP340
Max. kapcsolási távolság:
5500 mm
Időfunkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Reflektorral:
Igen
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
62 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; %Optóérzékelő prizmarefl. műa.h. M18 DC 5,5/4mm