Schneider - Optóérzékelő tárgyrefl. háttérel komp házas 0,3m G04311 - XULH303538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 300 mm
Reflektorral - Nem
Időfunkcióval - Nem
Szenzor szélessége - 18 mm
Szenzor magassága - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04311
Gyártói cikkszám
XULH303538
Gyártói típuskód
XULH303538
Max. kapcsolási távolság:
300 mm
Reflektorral:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
70 mm
Szenzor hossza:
35 mm
Érzékelők ; Optikai érzékelő ; %Optóérzékelő tárgyrefl. háttérel komp házas 0,3m