Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Optóérzékelő tárgyrefl. komp házas DC PNP 0.7m G04322 - XULJ703535D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Optóérzékelő tárgyrefl. komp házas DC PNP 0.7m G04322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 0-3.1 mm

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Max. kapcsolási távolság - 90 mm

  • Beállítási folyamat - egyéb

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04322

Gyártói cikkszám

XULJ703535D

Gyártói típuskód

XULJ703535D

Kapcsolótávolság:

0-3.1 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

90 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Szenzor átmérője:

0 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Min. reflektortávolság:

0.3 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védőmező hatótávolsága:

0.3 m

Fényfajta:

infravörös fény

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

70 mm

Szenzor hossza:

35 mm

Optikai felület anyaga:

egyéb

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Reakcióidő:

2 ms

Kapcsolási frekvencia:

250 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

0 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érzékelők ; Prizmás optikai érzékelő ; Optóérzékelő tárgyrefl. komp házas DC PNP 0.7m