Schneider - Összeépítő készlet emelőhöz SN095583 - 08722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 77 mm
Magasság - 57 mm
Anyag - fém
Mélység - 96.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087229
Sonepar cikkszám
SN095583
Gyártói cikkszám
08722
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08722
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
77 mm
Magasság:
57 mm
Anyag:
fém
Mélység:
96.5 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Összeépítő készlet emelőhöz