Schneider - Összeépítő készlet emelőhöz SX067268 - LVS08722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 78 mm
Magasság - 57 mm
Anyag - fém
Mélység - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869937
Sonepar cikkszám
SX067268
Gyártói cikkszám
LVS08722
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08722
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
78 mm
Magasság:
57 mm
Anyag:
fém
Mélység:
98 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Összeépítő készlet emelőhöz