Schneider - Összeépítő készlet G álló és fali szekr. SX067301 - LVS08815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 134.4 mm
Magasság - 68.7 mm
Mélység - 45.9 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481884060
Sonepar cikkszám
SX067301
Gyártói cikkszám
LVS08815
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08815
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
134.4 mm
Magasság:
68.7 mm
Mélység:
45.9 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Összeépítő készlet G álló és fali szekr.