Schneider - Összeépítő készlet G rendszer SX067302 - LVS08816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 110 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 30 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879721
Sonepar cikkszám
SX067302
Gyártói cikkszám
LVS08816
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08816
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
110 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Összeépítő készlet G rendszer