Schneider - Összeépítő készlet ''L'' formához IP55 SX067173 - LVS08382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 95 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 215 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884091
Sonepar cikkszám
SX067173
Gyártói cikkszám
LVS08382
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08382
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
95 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
215 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Összeépítő készlet ''L'' formához IP55