Schneider - ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET PLA / PHD 10x3 SX078659 - NSYMUPLA103W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 35 mm
Magasság - 1000 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481190512
Sonepar cikkszám
SX078659
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA103W
Gyártói típuskód
NSYMUPLA103W
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
35 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET PLA / PHD 10x3