Schneider - ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET PLA / PHD 7x3 SX060916 - NSYMUPLA73W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 35 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481190482
Sonepar cikkszám
SX060916
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA73W
Gyártói típuskód
NSYMUPLA73W
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
35 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET PLA / PHD 7x3