Schneider - Összeépítő készlet vízszintes, függőleges, IP55 SX067172 - LVS08381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 115 mm
Magasság - 55 mm
Mélység - 215 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879646
Sonepar cikkszám
SX067172
Gyártói cikkszám
LVS08381
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08381
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
115 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
215 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Összeépítő készlet vízszintes, függőleges, IP55