Schneider - Összeépítő tartóoszlop SX067303 - LVS08817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 170 mm
Magasság - 1675 mm
Mélység - 25 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879738
Sonepar cikkszám
SX067303
Gyártói cikkszám
LVS08817
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08817
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
170 mm
Magasság:
1675 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Összeépítő tartóoszlop