Schneider - Összegző időzítő LCD kijelző akku táp IP54 SN024215 - XBKH81000033E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés
Bemeneti feszültség - 0-40 V
Feszültség fajtája - DC
Reset-funkció - Reset-gomb
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110747065
Sonepar cikkszám
SN024215
Gyártói cikkszám
XBKH81000033E
Gyártói típuskód
XBKH81000033E
Szerelési mód:
falon kívüli és elülső tábla beépítés
Bemeneti feszültség:
0-40 V
Feszültség fajtája:
DC
Reset-funkció:
Reset-gomb
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
48 mm
Kivitel:
digitális
Számolási tartomány:
1000000 h
Jelek száma:
8
Menetpontosság naponként:
0 s
Magasság:
24 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési mélység:
40 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
24 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
0 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
10 mm
Védettség (IP):
IP54