Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Összegző készülék Vigirexhez SX000443 - 28566

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Összegző készülék Vigirexhez SX000443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - váltóáramú hálózatok számára

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 0-0 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 0-0 mA

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430285663

Sonepar cikkszám

SX000443

Gyártói cikkszám

28566

Gyártói típuskód

28566

Funkció:

váltóáramú hálózatok számára

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Küszöbérték áramerősség 1:

0-0 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

0-0 mA

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

5 s

Különbözeti áram kijelzése:

Nem

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Váltóérintkezők száma:

0

Feszültségmérési tartomány:

220-240 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Szélesség:

106 mm

Magasság:

81 mm

Mélység:

73.5 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-240 V

Névleges kapcsolóáram:

8 A

Összegző készülék Vigirexhez