Nem visszaküldhető

Schneider - Összegző üzemóra számláló mechanikus 230VAC IP65 SN024216 - XBKH70000002M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Összegző üzemóra számláló mechanikus 230VAC IP65 SN024216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110739787

Sonepar cikkszám

SN024216

Gyártói cikkszám

XBKH70000002M

Gyártói típuskód

XBKH70000002M

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

48 mm

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

100000 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

48 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

63 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

48 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

10 mm

Védettség (IP):

IP65

Összegző üzemóra számláló mechanikus 230VAC