Schneider - Összekötő 2 lyukú Csavaros sorkapocshoz 150 mm2 ezüst SX012668 - NSYTRAL1502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 46 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533594
Sonepar cikkszám
SX012668
Gyártói cikkszám
NSYTRAL1502
Gyártói típuskód
NSYTRAL1502
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
46 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
309 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok - Összekötő 2 lyukú Csavaros sorkapocshoz 150 mm2 ezüst