Schneider - Összekötő 2 lyukú Csavaros sorkapocshoz 95 mm2 ezüst SX012690 - NSYTRAL952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 40 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533570
Sonepar cikkszám
SX012690
Gyártói cikkszám
NSYTRAL952
Gyártói típuskód
NSYTRAL952
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
40 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
232 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok - Összekötő 2 lyukú Csavaros sorkapocshoz 95 mm2 ezüst