Schneider - Összekötő jumper csatlakozóblokkokhoz (10 db) SX090732 - LGYT4A01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489579999
Sonepar cikkszám
SX090732
Gyártói cikkszám
LGYT4A01
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS LGYT4A01
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
440 V
Szigetelt:
Igen
Összekötő jumper csatlakozóblokkokhoz (10 db)