Schneider - Összekötő kiegészítő SX006550 - LA7F407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 46.5 mm
Magasság - 3 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110849158
Sonepar cikkszám
SX006550
Gyártói cikkszám
LA7F407
Gyártói típuskód
LA7F407
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
46.5 mm
Magasság:
3 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
185 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Összekötő kiegészítő