Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Összekötő sín 63A P25M-hez (4 db/cs) GT16374 - 21146

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Összekötő sín 63A P25M-hez (4 db/cs) GT16374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430211464

Sonepar cikkszám

GT16374

Gyártói cikkszám

21146

Gyártói típuskód

P25M 21146

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

54 mm

Hosszúság:

180 mm

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; %Összekötő sín 63A P25M-hez (4 db/cs)