Schneider - Összekötősín SX006549 - LA7F403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 77.5 mm
Magasság - 4 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110617306
Sonepar cikkszám
SX006549
Gyártói cikkszám
LA7F403
Gyártói típuskód
LA7F403
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
77.5 mm
Magasság:
4 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
265 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Összekötősín