Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oszloprögzítő klt 27cm PLS SX010902 - NSYFSP27270

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oszloprögzítő klt 27cm PLS SX010902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 310 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480188596

Sonepar cikkszám

SX010902

Gyártói cikkszám

NSYFSP27270

Gyártói típuskód

NSYFSP27270

Tartozék fajtája:

szerelő oszlop/-pillér

Anyag:

acél

Szélesség:

310 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

10 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Oszloprögzítő klt 27cm PLS