Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oszloprögzítő klt 54cm PLS SX010903 - NSYFSP27540

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oszloprögzítő klt 54cm PLS SX010903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 580 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480188619

Sonepar cikkszám

SX010903

Gyártói cikkszám

NSYFSP27540

Gyártói típuskód

NSYFSP27540

Tartozék fajtája:

szerelő oszlop/-pillér

Anyag:

acél

Szélesség:

580 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

10 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Oszloprögzítő klt 54cm PLS