Schneider - Osztott szerelőlap SX011569 - NSYPMP45100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 1000 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154195
Sonepar cikkszám
SX011569
Gyártói cikkszám
NSYPMP45100
Gyártói típuskód
NSYPMP45100
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
1000 mm
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Osztott szerelőlap