Schneider - OVA DiCube PC Suite szoftver korlátlan számú vezérlőegységhez SX080058 - OVA53171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179852
Sonepar cikkszám
SX080058
Gyártói cikkszám
OVA53171
Gyártói típuskód
OVA OVA53171
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
SNMP protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem