Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA DiCube szenzor VLDP-es okostelefonos adatkiolvasáshoz SX080417 - OVA53172

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA DiCube szenzor VLDP-es okostelefonos adatkiolvasáshoz SX080417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481179869

Sonepar cikkszám

SX080417

Gyártói cikkszám

OVA53172

Gyártói típuskód

OVA OVA53172

Tartozék fajtája:

egyéb

Szín:

fekete

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

20 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Áttetsző:

Nem

Magasság:

35 mm

OVA DiCube szenzor VLDP-es okostelefonos adatkiolvasáshoz