Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Light kijárati jelzőtábla készlet (3 db-os) SX080399 - OVA53214

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Light kijárati jelzőtábla készlet (3 db-os) SX080399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - ernyő

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - indirekt

  • Fényelosztó - diffúzor lencse / optika / panel

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481042248

Sonepar cikkszám

SX080399

Gyártói cikkszám

OVA53214

Gyártói típuskód

OVA OVA53214

Tartozék fajtája:

ernyő

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

indirekt

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

zöld

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

213 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

0.25 mm

OVA Exiway Light kijárati jelzőtábla készlet (3 db-os)