Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Light kijáratjelző készlet (3 db-os) SX107034 - OVA59828

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Light kijáratjelző készlet (3 db-os) SX107034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - műanyag

  • Szín - zöld

  • Hosszúság - 226 mm

  • Szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482175266

Sonepar cikkszám

SX107034

Gyártói cikkszám

OVA59828

Gyártói típuskód

OVA59828

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

műanyag

Szín:

zöld

Hosszúság:

226 mm

Szélesség:

8 mm

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

Áttetsző:

Nem

Magasság:

100 mm

OVA Exiway Light kijáratjelző készlet (3 db-os)