Schneider - OVA Exiway Light LED lencse SX080401 - OVA53216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lencse
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - indirekt
Fényelosztó - diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481042262
Sonepar cikkszám
SX080401
Gyártói cikkszám
OVA53216
Gyártói típuskód
OVA OVA53216
Tartozék fajtája:
lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
indirekt
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
168 mm
Szélesség:
14 mm
Magasság / mélység:
4 mm
OVA Exiway Light LED lencse