Schneider - OVA Exiway Light opálos borítóüveg SX080400 - OVA53215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - dekorációs elem
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481042255
Sonepar cikkszám
SX080400
Gyártói cikkszám
OVA53215
Gyártói típuskód
OVA OVA53215
Tartozék fajtája:
dekorációs elem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
229 mm
Szélesség:
112 mm
Magasság / mélység:
2 mm
OVA Exiway Light opálos borítóüveg