Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Light tartókonzol, mennyezeti telepítéshez SX107035 - OVA53227

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Light tartókonzol, mennyezeti telepítéshez SX107035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 229 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482170636

Sonepar cikkszám

SX107035

Gyártói cikkszám

OVA53227

Gyártói típuskód

OVA53227

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

229 mm

Szélesség:

35 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

128 mm

OVA Exiway Light tartókonzol, mennyezeti telepítéshez