Schneider - OVA Exiway Light tartókonzol, zászlós telepítéshez SX107036 - OVA53226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 246 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482170629
Sonepar cikkszám
SX107036
Gyártói cikkszám
OVA53226
Gyártói típuskód
OVA53226
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
246 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
112 mm
OVA Exiway Light tartókonzol, zászlós telepítéshez