Schneider - OVA Exiway Light védőrács, IK10 védelemhez SX080371 - OVA59824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 178 mm
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480786051
Sonepar cikkszám
SX080371
Gyártói cikkszám
OVA59824
Gyártói típuskód
OVA OVA59824
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
178 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
296 mm
OVA Exiway Light védőrács, IK10 védelemhez