Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube akkumulátor, 6.4 V, 1.5 Ah SX106432 - OVA51157
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 6.4 V
Kapacitás - 1500 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489502393
Sonepar cikkszám
SX106432
Gyártói cikkszám
OVA51157
Gyártói típuskód
OVA51157
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
6.4 V
Kapacitás:
1500 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
100 g
OVA Exiway Smartbeam DiCube akkumulátor, 6.4 V, 1.5 Ah