Schneider - OVA Exiway Smartexit DiCube elválasztó készlet SX080420 - OVA53175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481179890
Sonepar cikkszám
SX080420
Gyártói cikkszám
OVA53175
Gyártói típuskód
OVA OVA53175
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
260 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
500 mm
OVA Exiway Smartexit DiCube elválasztó készlet